CM D.62-A-W.75 Kuglenæsefræsere

Art.-nr.: 3100552
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3100552
EAN/GTIN 7291075265859
Producentnummer 3100552
L-nummer L23980 2248

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbare endemøller, tilslutning diameter Maskinside (DCONMS) 3/4 2″, skærediameter (DC/DCX) 5/8″, skæredybde maks. (APMX) 0,37″, samlet længde (OAL) 5″, Shank type Weldon, Shank type Weldon, Shank type Weldon

Egenskab:

  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 3/4″
  • Hjørneradius (RE): 0,315″
  • Skærediameter (DC): 5/8″
  • Skærediameter (DC/DCX): 5/8″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 2
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,37″
  • Fronttype: A.
  • Hovedlængde (venstre): 1,45″
  • Samlet længde (OAL): 5″
  • Maksimal rampevinkel (RMPX): 90 grader
  • Skafttype: Weldon

Egnede produkter