CM D.62-A-W.75 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3100552
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Sorozat HELIBALL
Termék fajtája Másolómaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3100552
EAN / GTIN 7291075265859
Gyártó száma 3100552
L-szám L23980 2248

Leírás

Leírás:

Váltólapkás marók, csatlakozásátmérő gépoldal (DCONMS) 3/4″, vágási átmérő (DC/DCX) 5/8″, vágási tétel száma (CICT) 2, vágási mélység maximum (APMX) 0,37 ″, teljes hossz (OAL) 5 ″, szár típusú Weldon, szár típusú Weldon

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/4”
  • Ívsugár (RE): 0,315”
  • Vágási átmérő (DC): 5/8”
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 5/8”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 2
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,37”
  • Elülső típus: A
  • Fej hossza (bal): 1,45”
  • Teljes hossz (OAL): 5”
  • Maximális szögtartomány (RMPX): 90 fok
  • Szár típusa: Weldon