CM D.62-A-W.75 Kogel-neus kopsnijders

Artikelnummer: 3100552
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIBALL
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3100552
EAN/GTIN 7291075265859
Nummer fabrikant 3100552
L-nummer L23980 2248

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindmolens, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 3/4″, snijdiameter (DC/DCX) 5/8″, snijitem aantal (CICT) 2, snijdiepte maximum (APMX) 0,37″, totale lengte (OAL) 5″, schacht type Weldon, schacht type Weldon

Kenmerk:

Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • hoekradius (RE): 0,315″
  • snijdiameter (DC): 5/8″snijdiameter (DC/DCX): 5/8″
  • snijrichting (HAND): Aantal
  • snijitems rechts (CICT): 2maximale snijdiepte (APMX): 0,37″
  • fronttype: A
  • koplengte (LH): 1,45″totale lengte (x x x x x x):): Totale lengte:
    • (totale lengte: 90 Degrees
    • schachttype: Weldon
  • Geschikte producten

    Inserts