CM D.62-A-W.75 Stebelni rezkarji BALLNOSE (HELIBALL).

Št. art.: 3100552
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3100552
EAN/GTIN 7291075265859
Številka proizvajalca 3100552
L-število L23980 2248

Opis

Opis:

Indeksirani končni rezkarji, premer povezave stroj strani (DCONMS) 3/4 ″, premer rezanja (DC / DCX) 5/8″, rezanje element Count (CICT) 2, globina reza maksimum (APMX) 0,37″, skupna dolžina (OAL) 5 ″, vpenjalo tipa Weldon, vpenjalo tipa Weldon

Lastnosti:

  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 3/4″
  • Radij vogala (RE): 0,315″
  • Premer rezanja (DC): 5/8″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 5/8″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 2
  • Največja globina reza (APMX): 0,37″
  • Vrsta spredaj: A
  • Dolžina glave (levo): 1,45″
  • Skupna dolžina (OAL): 5″
  • Največji kot rampinga (RMPX): 90 stopinj
  • Vrsta vpenjala: Weldon