Frez kulowy czołowy (HELIBALL).

Nr art.: 3100552
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3100552
EAN / GTIN 7291075265859
Numer producenta 3100552
Numer L L23980 2248

Opis

Opis:

  • Frez trzpieniowy z płytką wymienną, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 3/4″, średnica (DC/DCX): 5/8″, liczba elementów tnących (CICT): 2, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 0,37″, długość całkowita (OAL): 5″, trzpień montażowy Weldon, trzpień montażowy Weldon

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 3/4 cala
  • Promień narożnika (RE): 0 315 cale
  • Średnica ostrza (DC): 5/8 cala
  • Średnica (DC/DCX): 5/8 cala
  • Kierunek (RĘCZNY): Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT): 2
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 0,37 cale
  • Wykonanie przedniej części: A
  • Długość głowy (LH): 1,45″
  • Długość całkowita (OAL): 5 cale
  • Kąt rampy maks. (RMPX): 90 stopni
  • chwyt do mocowania: Weldon