• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

ER-spændetangspatroner, mini/slank Form ADB, SK 50 A = 100, til ER-spændepatronstørrelse: 11

Art.-nr.: 300667 11
Rabat
1.451,08 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 18. jan. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
53 styk på lager

Vælg variant og styktal

til ER-spændepatronstørrelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Holder-standard: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3
  • Spåntagningsstrategi: HSC

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spænde-⌀ D1 1-7 mm
Adapter SK 50 A = 100
Holder-standard ISO 7388-1
Form ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi HSC
Spændeområde 0,5 mm - 7 mm
Udragende længde, A-mål 100 mm
Udvendig ⌀ D 16 mm
Nyttelængde LN 66 mm
passende spændenøgle nr. 309740 11
Produkttype Spændepatron

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 300667 11
EAN/GTIN 4062406109455
Producentnummer 300667 11
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Spændemøtrik afbalanceret til HSC. ER11-gennemgang boret op. Skafter slebne efter hærdning (rolig gang!).

Leveringsomfang:

Inklusive High-Speed ER-Mini-møtrik nr. 309650.

Specialtilbehør:

ER-spændepatroner, nr. 308881309434. ER-spændenøgle nr. 309740.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter