ER-spændetangspatroner Mini slank, HSK-A 100 A = 160, til ER-spændepatronstørrelse: 11

Art.-nr.: 305723 11
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager

Vælg variant og styktal

til ER-spændepatronstørrelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Holder-standard: DIN 69893; ISO 12164-1
  • Form: A
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3
  • Spåntagningsstrategi: HSC

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spænde-⌀ D1 1-7 mm
Adapter HSK-A 100 A = 160
Holder-standard DIN 69893; ISO 12164-1
Form A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi HSC
Udragende længde, A-mål 160 mm
Udvendig ⌀ D 16 mm
Nyttelængde LN 111 mm
Ekstra ER-mini-møtrik nr. 309650 11
Balluffchip-boring ja
Produkttype Spændepatron

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 305723 11
EAN/GTIN 4062406110734
Producentnummer 305723 11
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Alle skafter slebne efter hærdning (rolig gang!).
  • Med RFID/Balluffchip-boring.
  • Gennemgang boret op (= ER11).
  • HSK-funktionsflader bearbejdede.

Leveringsomfang:

Inklusive high-speed-ER-mini-møtrik, afbalanceret (G2,5 / 25000 min-1).

Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309880, topnøgle nr. 309890, ER-spændepatroner nr. 308881309430, ER-spændenøgle, mini nr. 309740.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter