{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Til ER-spændetænger | 11 mm | |
| Indvendig køling | ja | |
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
| Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
| Spåntagningsstrategi | HSC | |
| Spændeområde | 0,5 mm - 7 mm | |
| Udvendig ⌀ D | 16 mm | |
| Skaft-⌀d | 16 mm | |
| Skaftlængde L1 | 150 mm | |
| L2 | 19 mm | |
| Produkttype | Spændepatron |
| Artikelnummer | 300685 11 | |
| EAN/GTIN | 4045197291806 | |
| Producentnummer | 300685 11 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |