{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Til ER-spændetænger | 11 mm | |
| Spænde-⌀ D1 | 1-7 mm | |
| Adapter | SK 40 A = 100 | |
| Holder-standard | ISO 7388-1 | |
| Form | AD | |
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 18000 min-1 | |
| Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
| Spåntagningsstrategi | HSC | |
| Spændeområde | 0,5 mm - 7 mm | |
| Udragende længde, A-mål | 100 mm | |
| Udvendig ⌀ D | 16 mm | |
| Nyttelængde LN | 70 mm | |
| passende spændenøgle nr. 309740 | 11 | |
| Produkttype | Spændepatron |
| Artikelnummer | 300651 11 | |
| EAN/GTIN | 4062406422295 | |
| Producentnummer | 300651 11 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |