Hydraulisk spændepatron BASIC kort, slank, HSK-A 63, Spænde-⌀ D1: 6mm

Art.-nr.: 307513 6
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ D1 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Holder-standard: DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1
  • Form: A
  • Indvendig køling: Ja, med maks. 80 bar
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spænde-⌀ D1 6 mm
Adapter HSK-A 63
Holder-standard DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1
Form A
Indvendig køling Ja, med maks. 80 bar
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi HSC
Udragende længde, A-mål 70 mm
⌀ D2 26 mm
Udvendig ⌀ D 50 mm
L2 24 mm
L3 37 mm
Justeringsområde V 10 mm
Gevind M M5
Balluffchip-boring ja
Produkttype Hydraulisk spændepatron

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 307513 6
EAN/GTIN 4062406544423
Producentnummer 307513 6
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Aksial længdeindstilling, vandring 10 mm.
  • Med RFID-/balluff-chip-boring.

Anvendelse:

  • Til boring, rivning og fræsning.
  • Høj spåntagningsydelse (dog ikke ekstremt svær spåntagning).

Specialtilbehør:

Reduktionsbøsninger nr. 302135302187, kølemiddelrør nr. 309880, topnøgle nr. 309890, cylindriske viskere nr. 343720.

Bemærk:

A-mål = 200 mm kan leveres på forespørgsel!

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • HD-patron GARANT Basic til opspænding af rotationssymmetriske værktøjer.
  • Til industriel anvendelse.
  • Overhold min. opspændingsdybden.
  • Overhold de afvigende tegningsoplysninger ved anvendelse af specialkonstruktioner.

Ukorrekt anvendelse
  • Må ikke anvendes i eksplosive områder.
  • Må ikke bruges på områder med meget støv, brændbare gasser, dampe eller opløsningsmidler.
  • Forlængelser må ikke kombineres.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter