Hidroplasztikus szerszámtartó BASIC rövid, karcsú 6 mm

Cikkszám: 307513 6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható
  • Befogó szabvány: ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7
  • Alak: A
  • belső hűtés: Igen, max. 80 bar-ral
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 3

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási ⌀ D1 6 mm
Befogó HSK-A 63
Befogó szabvány ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7
Alak A
belső hűtés Igen, max. 80 bar-ral
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min-1-nél
Körfutási pontosság ≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia HSC
A-méret kinyúlási hossz 70 mm
⌀ D2 26 mm
Külső ⌀ D 50 mm
L2 24 mm
L3 37 mm
Állítási út V 10 mm
Menet M M5
Balluffchip furat igen
Termék fajtája Hidroplasztikus szerszámbefogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 307513 6
EAN / GTIN 4062406544423

Leírás

Kivitel:

  • Axiális hosszúság-beállítás, állítási út 10 mm.
  • RFID / Balluff-Chip furattal.

Felhasználás:

  • Nagy forgácsolási teljesítmény (de nem extrém nehézforgácsolás).
  • Fúráshoz, dörzsárazáshoz és maráshoz.

Opcionális tartozék:

Szűkítőpersely 302135302187 sz., hűtőfolyadék-cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz., hengeres tisztító 343720 sz.

Figyelem:

A-méret = 200 mm külön rendelésre!
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
    Befogási ⌀ D1 (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz