Cono de sujeción de expansión hidráulica BASIC corto, delgado, HSK-A 63, ⌀ de sujeción D1: 6mm

Número de artículo: 307513 6
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
15 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior sí, con máx. 80 bar
Entrada de lubricante refrigerante con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Posición de las interfaces Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento, Punto de separación 1 Mango cónico hueco HSK
Tipo de asiento, Punto de separación 2 Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación HSK06300195; ZYL00600115
Forma de asiento Superficie plana, cono estándar, forma A; Mango liso
Diseño de asiento Tamaño nominal sin dimensiones con refrigeración; sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 6 mm
Tamaño de asiento, sin dimensiones 63
Tipo de alojamiento Espiga; Taladro (interior)
Clase de tolerancia del asiento h6
Diámetro vástago DS 6 mm
Lubricante refrigerante sí
Serie GARANT Basic
Denominación del fabricante Hydrodehn-Spannfutter BASIC
área EX no
Interfaz en el lado de la máquina HSK-A 63
Diámetro de sujeción mín. D1 6 mm
Diámetro de sujeción máx. D1 6 mm
Longitud de alcance A 70 mm
Diámetro exterior del lado de la herramienta D 50 mm
Longitud del cuerpo en el lado de la herramienta L1 37 mm
Longitud de sujeción de la herramienta máx. L3 24 mm
Precisión de concentricidad 3 µm
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 r. p. m.-1
Estrategia de arranque de virutas HSC
Forma constructiva Delgado/a; corto/a
Incluye tornillo de ajuste longitudinal sí
Recorrido de ajuste V 10 mm
Rosca G; M M5
Presión de refrigerante máx. 80 bar
Diámetro exterior 2 lado de la herramienta D2 26 mm
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto mandril de expansión hidráulica
L2 24 mm
Longitud total L 101,9 mm
Norma DIN 69882-7; DIN 69893; ISO 12164-1
Forma A
Con rosca sí
Con orificio para soporte de datos RFID sí
Posibilidad de refrigeración interior sí
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 307513 6
EAN / GTIN 4062406544423
Número del fabricante 307513 6
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Regulación longitudinal axial, recorrido de ajuste 10 mm.
  • Con RFID/perforación Balluffchip.

Aplicación:

  • Para taladrar, escariar y fresar.
  • Alto rendimiento de arranque de virutas (pero sin arranque pesado extremo).

Partes opcionales:

Conos reductores n.° 302135 − 302187, tubo refrigerante n.° 309880, llave de vaso n.° 309890, limpiador cilíndrico n.° 343720.

Nota:

¡Medida A = 200 mm suministrable a petición!

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Mandril HD GARANT Basic para sujetar herramientas de simetría rotativa.
  • Para el uso industrial.
  • Tener en cuenta la profundidad mínima de sujeción.
  • Si se utilizan construcciones especiales, tener en cuenta las especificaciones del plano diferentes.

Utilización indebida
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • No utilizar en zonas con contenido de polvo elevado, gases, vapores o disolventes combustibles.
  • No combinar prolongaciones.