{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 6 mm | |
Laikiklis | HSK-A 63 | |
Laikiklio norma | DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Forma | A | |
Vidinis aušinimas | taip, su maks. 80 bar | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
Pjovimo technika | HSC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 70 mm | |
⌀ D2 | 26 mm | |
Išorinis ⌀ D | 50 mm | |
L2 | 24 mm | |
L3 | 37 mm | |
Reguliuojama ilgis V | 10 mm | |
Sriegis M | M5 | |
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui | taip | |
Produkto rūšis | Hidraulinis patronas |
Produkto numeris | 307513 6 | |
EAN / GTIN | 4062406544423 |