{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | da, cu max. 80 bari | |
| Intrare lubrifiant de răcire | cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat | |
| Tip prindere, Punct de separare nr. 1 | Arbore conic gol HSK | |
| Tip prindere, Punct de separare nr. 2 | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | HSK06300195; ZYL00600115 | |
| Formular de înregistrare | Față plană, con standard forma A; Arbore neted | |
| Design de montare | Dimensiune nominală adimensională cu răcire; metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 6 mm | |
| Dimensiune prindere, fără dimensiuni | 63 | |
| Tip de prindere | Cep; Alezaj (montare interioară) | |
| Clasa de toleranță la prindere | h6 | |
| Diametrul cozii DS | 6 mm | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Serie | GARANT Basic | |
| Denumirea producătorului | Hydrodehn-Spannfutter BASIC | |
| Zona EX | nu | |
| Interfață pe partea utilajului | HSK-A 63 | |
| Diametru de prindere min. D1 | 6 mm | |
| Diametru de prindere max. D1 | 6 mm | |
| Lungime activă A | 70 mm | |
| Diametru exterior pe partea sculei D | 50 mm | |
| Lungime corp pe partea sculei L1 | 37 mm | |
| Sculă lungime de prindere max. L3 | 24 mm | |
| Concentricitate | 3 µm | |
| Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
| Strategie de aşchiere | HSC | |
| Forma | Subţire; scurt | |
| Inclusiv şurub de reglare pe lungime | da | |
| Cursă de reglare V | 10 mm | |
| Filet G; M | M5 | |
| Presiune lichid de răcire max. | 80 bar | |
| Diametru exterior 2 partea sculei D2 | 26 mm | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Tip produs | mandrină hidraulică | |
| Lungimea totală L | 101,9 mm | |
| Standard | DIN 69882-7; DIN 69893; ISO 12164-1 | |
| Formă | A | |
| Cu filet | da | |
| Cu orificiu pentru transportoarele de date RFID | da | |
| Răcirea internă este posibilă | da | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 307513 6 | |
| EAN / GTIN | 4062406544423 | |
| Număr producător | 307513 6 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |