Hydro Dehn-spännchuck HPH Kort, smal 6 mm

Art-nr: 307513 6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
23 styck i lager
  • Hållare norm: DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1
  • Form: A
  • Invändig: ja, med max. 80 bar
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3

Produktdetaljer

Tekniska data

Spännhylsa D1 6 mm
fäste HSK-A 63
Hållare norm DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1
Form A
Invändig ja, med max. 80 bar
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi HPC
utkragningslängd A-mått 70 mm
⌀ D2 26 mm
Utvändig-⌀ D 50 mm
L2 24 mm
L3 37 mm
justersträcka V 10 mm
gängaM M5
Balluffchiphål Ja
Produktslag Hydro-expansionsspännchuck

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 307513 6
EAN/GTIN 4062406544423

Benämning

Utförande:

  • Axiell längdjustering, justermån 10 mm.
  • Med RFID/balluff-spånhål.

Användningsdata:

  • Hög spånavskiljningskapacitet (men ingen extremt tung spånavskiljning).
  • för borrning, brotschning och fräsning

Specialtillbehör:

Reduceringshylsor nr 302135302187, kylmedelsrör nr 309880, hylsnyckel nr 309890, cylindriska torkare nr 343720.

Anmärkning:

A-mått = 200 mm levereras på begäran!
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
    Spännhylsa D1 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen