{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 20 mm | |
Adapter | HSK-A 63 | |
Holder-standard | DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Form | A | |
Indvendig køling | Ja, med maks. 80 bar | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC | |
Udragende længde, A-mål | 90 mm | |
⌀ D2 | 42 mm | |
Udvendig ⌀ D | 50 mm | |
L2 | 48 mm | |
L3 | 51 mm | |
Justeringsområde V | 10 mm | |
Gevind M | M16×1 | |
Passende reduktionspatron | 302155; 302160; 302165; 302150 | |
Balluffchip-boring | ja | |
Produkttype | Hydraulisk spændepatron |
Artikelnummer | 307513 20 | |
EAN/GTIN | 4062406544478 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Hydraulisk spændepatron BASIC kort, slank 20 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
2.279,89 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
46 styk på lager
3.032,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
49 styk på lager
2.242,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
3.181,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
45 styk på lager
3.250,54 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | HSK-A 63 | HSK-A 63 | HSK-A 63 | HSK-A 100 | HSK-A 100 |
Udragende længde, A-mål | 90 | 90 | 90 | 105 | 105 |
Balluffchip-boring | ja | ja | ja | ja | ja |
Indvendig køling | Ja, med maks. 80 bar | Ja, med maks. 80 bar | Ja, med maks. 80 bar | Ja, med maks. 80 bar | Ja, med maks. 80 bar |
Spænde-⌀ D1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 |
Passende reduktionspatron | 302155; 302160; 302165; 302150 | 302155; 302160; 302165; 302150 | 302155; 302160; 302165; 302150 | 302155; 302160; 302165; 302150 | 302155; 302160; 302165; 302150 |