Hidravlično-raztezna vpenjalna glava BASIC kratka, vitka 6 mm

Št. art.: 307513 6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
  • Standard vpenjalnega trna: DIN 69882; DIN 69893; ISO 12164-1
  • Oblika: A
  • z notranjim hlajenjem: da, z največ 80 bari
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 3

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalni ⌀ D1 6 mm
Trn za rezkarje HSK-A 63
Standard vpenjalnega trna DIN 69882; DIN 69893; ISO 12164-1
Oblika A
z notranjim hlajenjem da, z največ 80 bari
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25000 min-1
Natančnost krožnega teka ≤ 3 µm
Strategija odrezovanja HPC
Previsna dolžina A 70 mm
⌀ D2 26 mm
Zunanji ⌀ D 50 mm
L2 24 mm
L3 37 mm
Dolžina nastavljanja V 10 mm
Navoj M M5
Izvrtina Balluffchip Da
Vrsta izdelka Hidravlično-raztezna vpenjalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 307513 6
EAN/GTIN 4062406544423

Opis

Izvedba:

  • Aksialen vzdolžni pomik orodja, dolžina nastavljanja 10 mm.
  • Z izvrtino za čip RFID/Balluff.

Uporaba:

  • Velika zmogljivost odrezovanja (vendar ne za ekstremno grobo odrezovanje).
  • Za vrtanje, povrtavanje in rezkanje.

Dodatni pribor:

Reducirni nastavki št. 302135302187, cev za hladilno sredstvo št. 309880, nasadni ključ št. 309890, cilindrični čistilnik št. 343720.

Opomba:

Mera A = 200 mm po ponudbi!
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
    Vpenjalni ⌀ D1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico