ER-spændetangspatron Form AD, BT 40 A = 100, til ER-spændetangsstørrelse: 16mm

Art.-nr.: 303720 16
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
63 styk på lager

Vælg variant og styktal

til ER-spændetangsstørrelse (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Norm: DIN 6359
  • Holder-standard: JIS B6339; JIS B6339
  • Form: AD
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til ER-spændetænger 16
Adapter BT 40 A = 100
Norm DIN 6359
Holder-standard JIS B6339; JIS B6339
Form AD
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi HPC
Spændeområde 0,5 mm - 10 mm
Udragende længde, A-mål 100 mm
a 1 mm
Udvendig ⌀ D 28 mm
Ekstra ER-spændemøtrik nr. 309580 16
ER-spændenøgle nr. 309680 16
Udførelse BT-DC
Balluffchip-boring ja
Produkttype Fladespændepatron

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 303720 16
EAN/GTIN 4067263002680
Producentnummer 303720 16
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Slebet udvendig og indvendig konus. Alle skafter slebne efter hærdning (rolig gang). Med RFID-/balluffchip-boring.
  • Førsteklasses præcisionsspændemøtrik.
  • Spændemøtrik afbalanceret (G2,5/25000 min-1).
  • Optimale slidegenskaber og momentoverførsel takket være belagt præcisionsspændemøtrik.

Fordel:

Takket være dobbeltkontakten af konus og plananlæg opnås en mere stabil og præcis opspænding:
  • Bedre overfladekvalitet
  • Længere værktøjsstandtider
  • Konstant sæde i spindlen (også ved høje omdrejningstal)
  • Bedre rundløbsnøjagtighed
En BT-holder med dobbeltkontakt kan også anvendes i en standard BT-maskinspindel – og også omvendt. Fordelene ved en dobbeltkontakt opstår dog kun ved en dobbeltkontaktholder og -spindel.
Takket være dobbeltkontakten af konus og plananlæg opnås en mere stabil og præcis opspænding:
  • Bedre overfladekvalitet
  • Længere værktøjsstandtider
  • Konstant sæde i spindlen (også ved høje omdrejningstal)
  • Bedre rundløbsnøjagtighed
En BT-holder med dobbeltkontakt kan også anvendes i en standard BT-maskinspindel – og også omvendt. Fordelene ved en dobbeltkontakt opstår dog kun ved en dobbeltkontaktholder og -spindel.

Anvendelse:

Til opspænding af værktøj med cylinderskaft i spændetænger iht. DIN 6499 − form A og form B.

Leveringsomfang:

Inklusive ER-spændemøtrik.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308760308806, AB-spændenøgler nr. 308820308835.
ER-spændetænger nr. 308881309434, ER-spændenøgler nr. 309680309720 eller 613300, ER-spændemøtrik nr. 309610.
Spændebolte (AB) nr. 308760308806, AB-spændenøgler nr. 308820308835.

Bemærk:

Passende spændemøtrik nr. 309580 eller 309610.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter