{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru bucşe elastice tip ER | 16 | |
Suport | BT 40 A = 100 | |
Standard | DIN 6359 | |
Normă pentru suport | ISO 7388-2; ISO 7388-2 | |
Forma | AD | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 3 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Gama de prindere | 0,5 mm - 10 mm | |
Lungime activă dimensiune A | 100 mm | |
a | 1 mm | |
⌀ exterior D | 28 mm | |
Piuliţă de schimb pentru bucşă elastică tip ER Cod 309580 | 16 | |
Cheie de strângere ER Cod 309680 | 16 | |
Execuţie | BT-DC | |
Gaură Balluffchip | da | |
Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK |
Cod articol | 303720 16 | |
EAN / GTIN | 4067263002680 |