{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
För ER-spännhylsor | 16 | |
fäste | BT 40 A = 100 | |
Norm | DIN 6359 | |
Hållare norm | JIS B6339; JIS B6339 | |
Form | AD | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
spännvidd | 0,5 mm - 10 mm | |
utkragningslängd A-mått | 100 mm | |
a | 1 mm | |
Utvändig-⌀ D | 28 mm | |
Lös ER-hylsmutter nr 309580 | 16 | |
ER-chucknyckel nr 309680 | 16 | |
Utförande | BT-DC | |
Balluffchiphål | yes | |
Produktslag | Weldonhållare |
Artikkelkode | 303720 16 | |
EAN / GTIN | 4067263002680 |