Klieštinové upínacie tŕne ER Tvar AD, BT 40 A = 100, Pre veľkosť upínacej klieštiny ER: 16

Č. pol.: 303720 16
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
64 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Pre veľkosť upínacej klieštiny ER Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Norma: DIN 6359
  • Norma upínača: JIS B6339; JIS B6339
  • Tvar: AD
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 3

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre ER klieštiny 16
upínač BT 40 A = 100
Norma DIN 6359
Norma upínača JIS B6339; JIS B6339
Tvar AD
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 2,5 pri 25000 min-1
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 3 µm
Stratégia obrábania HPC
Rozsah upínania 0,5 mm - 10 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A 100 mm
a 1 mm
Vonkajší ⌀ D 28 mm
Náhradná upínacia matica ER č. 309580 16
ER upínací kľúč č. 309680 16
Prevedenie BT-DC
Otvor Balluffchip Áno
Druh produktu Povrchové skľučovadlo

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 303720 16
EAN/GTIN 4067263002680
Číslo výrobcu 303720 16
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Brúsený vonkajší a vnútorný kužeľ. Všetky hriadele sú pevne prevrátené (hladký chod). S otvorom na čipy RFID/Balluff.
  • Vysokokvalitná presná upínacia matica.
  • Jemne vyvážená upínacia matica (G2,5/25 000 min-1).
  • Optimálne vlastnosti opotrebenia alebo prenosu krútiaceho momentu vďaka presnej upínacej matici s povrchovou úpravou.

Výhoda:

Vďaka dvojitému kontaktu kužeľa a čelného kontaktu je upínanie stabilnejšie a presnejšie:
  • Lepšia kvalita povrchu
  • Dlhšia životnosť nástroja
  • Rovnomerné uloženie vo vretene (aj pri vysokých otáčkach)
  • Lepšia sústrednosť
Dvojkontaktný upínač BT je možné použiť aj v štandardnom vretene stroja BT – a naopak. Výhody dvojitého kontaktu sa však prejavujú len pri dvojitom kontakte upínača a vretena.
Vďaka dvojitému kontaktu kužeľa a čelného kontaktu je upínanie stabilnejšie a presnejšie:
  • Lepšia kvalita povrchu
  • Dlhšia životnosť nástroja
  • Rovnomerné uloženie vo vretene (aj pri vysokých otáčkach)
  • Lepšia sústrednosť
Dvojkontaktný upínač BT je možné použiť aj v štandardnom vretene stroja BT – a naopak. Výhody dvojitého kontaktu sa však prejavujú len pri dvojitom kontakte upínača a vretena.

Použitie:

Na upínanie nástrojov s valcovou stopkou v upínacích kliešťach podľa DIN 6499 typ A a B.

Rozsah dodávky:

Vrátane upínacej matice ER.

Zvláštní příslušenství:

Ťažný čap (ŤČ) č. 308760308806. upínací kľúč pre ŤČ č. 308820308835.
Upínacie kliešte ER č. 308881309434, upínací kľúč ER č. 309680309720 alebo č. 613300, upínacia matica ER č. 309610.
Ťažný čap (ŤČ) č. 308760308806. upínací kľúč pre ŤČ č. 308820308835.

Poznámka:

Vhodná upínacia matica č. 309580 alebo č. 309610.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky