{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Entrada de lubricante refrigerante | con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Salida de lubricante refrigerante | con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina; Lado de la pieza | |
| Tipo de asiento | Cono de gran inclinación; Cono de pinza | |
| Codificación de punto de separación | SKG04005195; SZD01600215 | |
| Forma de asiento | MAS BT | |
| Diseño de asiento | Tamaño nominal sin dimensiones con refrigeración | |
| Tamaño de asiento, sin dimensiones | 40 | |
| Tipo de alojamiento | Espiga; Taladro (interior) | |
| Tamaño del asiento | 16 | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Denominación del fabricante | ER-Spannzangenfutter | |
| Interfaz en el lado de la máquina | BT 40 | |
| Con montaje plano | sí | |
| Diámetro de sujeción mín. D1 | 0,5 mm | |
| Diámetro de sujeción máx. D1 | 10 mm | |
| Para tipo de pinza portapiezas | Pinza portapiezas ER | |
| Tamaño de la pinza portapiezas | 16 | |
| Longitud de alcance A | 100 mm | |
| Diámetro exterior del lado de la herramienta D | 28 mm | |
| Precisión de concentricidad | 3 µm | |
| Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 r. p. m.-1 | |
| Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
| Rosca G; M | M22×1,5 | |
| Interfaz | Punto de separación 1; Punto de separación 2 | |
| Tipo de producto | Portapinzas de sujeción | |
| Longitud total L | 165,4 mm | |
| Norma | DIN 6359; ISO 7388-2; JIS B6339 | |
| Forma | AD | |
| Con rosca | sí | |
| Con orificio para soporte de datos RFID | sí | |
| Posibilidad de refrigeración interior | sí | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 303720 16 | |
| EAN / GTIN | 4067263002680 | |
| Número del fabricante | 303720 16 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |