Exécution:
Cônes extérieur et intérieur rectifiés. Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux). Avec RFID / alésage Balluffchip.
- Ecrou de serrage de précision de haute qualité.
- Ecrou de serrage finement équilibré (G2,5/25000 min-1).
- Transmission du couple et résistance à l’usure optimales grâce à l’écrou de serrage de précision revêtu.
Avantage(s):
Le double contact entre le cône et la face plane permet d’obtenir une situation de serrage plus stable et plus précise:
- Meilleure qualité d’état de surface
- Durées de vie d’outil plus longues
- Assise constante dans la broche (même à des vitesses de rotation élevées)
- Meilleure précision de concentricité
Un porte-outils à double contact BT peut également être utilisé sur une broche de machine BT standard, et inversement. Toutefois, les avantages du double contact ne s’appliquent qu’avec un porte-outils et une broche à double contact.
Le double contact entre le cône et la face plane permet d’obtenir une situation de serrage plus stable et plus précise:
- Meilleure qualité d’état de surface
- Durées de vie d’outil plus longues
- Assise constante dans la broche (même à des vitesses de rotation élevées)
- Meilleure précision de concentricité
Un porte-outils à double contact BT peut également être utilisé sur une broche de machine BT standard, et inversement. Toutefois, les avantages du double contact ne s’appliquent qu’avec un porte-outils et une broche à double contact.
Utilisation:
Pour le serrage d’outils avec queue cylindrique dans des pinces de serrage suivant DIN 6499 - type A et B.
Livraison:
Avec écrou de serrage ER.
Accessoire(s):
Remarque(s):