{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| ER-kiristysholkeille | 16 | |
| Sovitin | BT 40 A = 100 | |
| Standardi | DIN 6359 | |
| Kiinnitysnormi | ISO 7388-2; ISO 7388-2 | |
| Muoto | AD | |
| Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
| Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
| Lastuamisstrategia | HPC | |
| Kiinnitysalue | 0,5 mm - 10 mm | |
| Ulkonema A-mitta | 100 mm | |
| a | 1 mm | |
| Ulko-⌀ D | 28 mm | |
| ER-varakiinnitysmutteri nro 309580 | 16 | |
| ER-kiristysavain nro 309680 | 16 | |
| Malli | BT-DC | |
| Ballufchip-reikä | kyllä | |
| Tuotetyyppi | Weldonistukka |
| Tuotekoodi | 303720 16 | |
| EAN / GTIN | 4067263002680 | |
| Valmistajan numero | 303720 16 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |