{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Spænde-⌀ D1 | 0,5-10 mm | |
| Adapter | BT 30 A = 60 | |
| Holder-standard | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
| Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
| Spåntagningsstrategi | HSC | |
| Spændeområde | 0,5 mm - 10 mm | |
| Udragende længde, A-mål | 60 mm | |
| Udvendig ⌀ D | 28 mm | |
| Ekstra ER-spændemøtrik | 16 | |
| ER-spændenøgle | 16 | |
| Produkttype | Spændepatron |
| Artikelnummer | 302747 16 | |
| EAN/GTIN | 4062406100988 | |
| Producentnummer | 302747 16 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |