ER szorítópatronos befogó AD alak 16

Cikkszám: 302747 16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
348 darabszám azonnal szállítható
  • Befogó szabvány: JIS B6339; JIS B6339
  • Körfutási pontosság: ≤ 3
  • Forgácsolási stratégia: HSC

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási ⌀ D1 0,5-10 mm
Befogó BT 30 A = 60
Befogó szabvány JIS B6339; JIS B6339
Körfutási pontosság ≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia HSC
Befogási tartomány 0,5 mm - 10 mm
A-méret kinyúlási hossz 60 mm
Külső ⌀ D 28 mm
Tartalék ER felfogó anya 16
ER szorítókulcs 16
Termék fajtája Szorítópatronos befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 302747 16
EAN / GTIN 4062406100988

Leírás

Kivitel:

Köszörült külső és belső kúp.
  • Minden szár finom üveggyönggyel szórva. Kiegyensúlyozási fok G6,3/18000 min-1.
  • Kiváló minőségű precíziós felfogó anya.

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok szorítópatronban történő befogására a DIN 6499 A és B alak szerint.

Tartalom:

ER felfogó anya.

Opcionális tartozék:

ER szorítópatron 308881309434 sz., ER szorítókulcs 309680309745 ill. 613300 sz.
Kúpvonócsap (AB) 308760308802 sz., AB szorítókulcs 308820308835 sz.

Figyelem:

Hozzávaló felfogó anyákat lásd a 309580 ill. 309610 sz. alatt.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok