Kleštinový upínací trn ER typ AD, BT 30 A = 60, Pro velikost upínací kleštiny ER: 16

Artiklové číslo: 302747 16
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
75 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro velikost upínací kleštiny ER Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vstup chladicí a mazací kapaliny
se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny
s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Poloha rozhraní
Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače
Strmý kužel; Kužel upínacích kleštin
Kódování oddělovacího místa
SKG03005195; ZYL01600115
Provedení upínače
Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením
Velikost upínače, bezrozměrná
30
Typ upínače
Čep; Otvor (vnitřní upínač)
Chladicí a mazací prostředek
ano
Označení výrobce
ER-Spannzangenfutter Form AD
Rozhraní na straně stroje
BT 30
Upínací průměr min. D1
0,5 mm
Upínací průměr max. D1
10 mm
Pro typ upínacích kleštin
Kleština ER
Velikost upínacích kleštin
16
Nepodepřená délka A
60 mm
Vnější průměr upínací matice D
28 mm
Přesnost obvodové házivosti
3 µm
Vyvážení G při otáčkách
G 6,3 při 18000 min-1
Strategie obrábění
HSC
Rozhraní
Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu
Kleštinové upínací trny
Celková délka L
108,4 mm
Norma
ISO 7388-2; JIS B6339
Tvar
AD
Povrchová úprava
broušeno
Obsah
1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 302747 16
EAN / GTIN 4062406100988
Číslo výrobce 302747 16
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vnější a vnitřní kužel broušený.
  • Všechny nefunkční plochy jsou otryskány jemnými skleněnými perlami. Kvalita vyvažování G6,3 / 18000 min-1.
  • Vysoce kvalitní přesné upínací matice.

Použití:

K upínání nástrojů s válcovou stopkou v kleštinách dle DIN 6499 typ A a B.

Rozsah dodávky:

Včetně upínací matice ER.

Zvláštní příslušenství:

Tažné čepy (TČ) č. 308760 − 308802, upínací klíče pro TČ č. 308820 – 308835.
Upínací kleštiny ER č. 308881 − 309434, upínací klíče ER č. 309680– 309745 resp. č. 613300.

Poznámka:

Vhodná upínací matice č. 309580 resp. 309610.