{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| ⌀ stezanja D1 | 0,5-10 mm | |
| Prihvat | BT 30 A = 60 | |
| Norma prihvata | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
| Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
| Strategija rezanja | HSC | |
| Stezni raspon | 0,5 mm - 10 mm | |
| Duljina izboja A-dimenzija | 60 mm | |
| Vanjski ⌀ D | 28 mm | |
| Rezervna ER matica | 16 | |
| ER stezni ključ | 16 | |
| Vrsta proizvoda | Glava za stezna kliješta |
| Broj artikla | 302747 16 | |
| EAN / GTIN | 4062406100988 | |
| Broj proizvođača | 302747 16 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |