ER-kiristysholkki-istukka Muoto AD 16

Tuote nro.: 302747 16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
348 kappaletta varastossa
  • Kiinnitysnormi: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 3
  • Lastuamisstrategia: HSC

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiinnitys-⌀ D1 0,5-10 mm
Sovitin BT 30 A = 60
Kiinnitysnormi ISO 7388-2; JIS B6339
Pyörintätarkkuus ≤ 3 µm
Lastuamisstrategia HSC
Kiinnitysalue 0,5 mm - 10 mm
Ulkonema A-mitta 60 mm
Ulko-⌀ D 28 mm
ER-varakiinnitysmutteri 16
ER-kiristysavain 16
Tuotetyyppi Kiristysholkki-istukka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 302747 16
EAN / GTIN 4062406100988

Kuvaus

Malli:

Hiottu ulko- ja sisäkartio.
  • Kaikki varret lasihelmipuhallettuja. Tasapainotusluokka G6,3/18000 min-1.
  • Laadukkaat tarkkuuskiinnitysmutterit.

Käyttö:

Lieriövarrellisten työkalujen kiinnittämiseen standardin DIN 6499 muotojen A ja B mukaisiin kiristysholkkeihin.

Toimituksen sisältö:

Sisältää ER-kiristysmutterin.

Erikoistarvike:

ER-kiristysholkit nro 308881 - 309434, ER-kiristysavaimet nro 309680 - 309745 tai nro 613300.
Kiinnityspultit (AB) nro 308760308802, AB-kiristysavaimet nro 308820 / 308835.

Ohje:

Sopiva kiristysmutteri nro 309580 tai 309610.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet