Fladespændepatron Form ADB med kølekanal, BT 40 A = 100, Spænde-⌀ D1: 6mm

Art.-nr.: 302606 6
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
135 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ D1 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Norm: DIN 6359
  • Holder-standard: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Form: ADB
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3
  • Spåntagningsstrategi: HPC

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spænde-⌀ D1 6 mm
Adapter BT 40 A = 100
Norm DIN 6359
Holder-standard ISO 7388-2; JIS B6339
Form ADB
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi HPC
Udragende længde, A-mål 100 mm
Udvendig ⌀ D 25 mm
Ekstra spændeskrue nr. 309900 6
Produkttype Fladespændepatron

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 302606 6
EAN/GTIN 4062406099862
Producentnummer 302606 6
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Alle skafter er slebne efter hærdning (roligt løb). Afbalanceringsgrad G2,5 / 25000 min-1. Med kølekanaler, der kan lukkes.

Anvendelse:

Til fastspænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 B og 6535 HB.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308760308802, AB-spændenøgler nr. 308820308835.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter