Upínač Typ ADB s čelnými chladiacimi otvormi, BT 40 A = 100, ⌀ upnutia D1: 6

Č. pol.: 302606 6
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
135 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ upnutia D1 Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Norma: DIN 6359
  • Norma upínača: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Tvar: ADB
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 3
  • Stratégia obrábania: HPC

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ upnutia D1 6 mm
upínač BT 40 A = 100
Norma DIN 6359
Norma upínača ISO 7388-2; JIS B6339
Tvar ADB
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 3 µm
Stratégia obrábania HPC
Dĺžka výčnelku Rozmer A 100 mm
Vonkajší ⌀ D 25 mm
Náhradná upínacia skrutka č. 309900 6
Druh produktu Povrchové skľučovadlo

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 302606 6
EAN/GTIN 4062406099862
Číslo výrobcu 302606 6
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Všetky stopky hrubo presústružené (tichý chod). Kvalita vyváženia G2,5 / 25 000 min-1. S uzatvárateľnými otvormi chladiaceho kanála.

Použitie:

Na upnutie nástrojov s bočnou unášacou plochou podľa DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

Zvláštní příslušenství:

Ťažný čap (ŤČ) č. 308760308802. upínací kľúč pre ŤČ č. 308820308835.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka