Portsculă cu prindere pe con SK Forma ADB cu canal de răcire, BT 40 A = 100, ⌀ de strângere D1: 6mm

Cod articol.: 302606 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
120 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară da
Canalul de răcire poate fi închis da
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axială pe cercul de șurub
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Con cu înclinare mare; Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare SKG04005795; ZYL00601015
Formular de înregistrare MAS BT; Suprafață de prindere dreaptă
Design de montare Dimensiune nominală adimensională cu răcire; metric
Dimensiune prindere, metric 6 mm
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 40
Tip de prindere Cep; Alezaj (montare interioară)
Diametrul arborelui DS 6 mm
Lubrifiant de răcire da
Interfață pe partea utilajului BT 40
Interfață pe partea piesei de prelucrat Coadă cilindrică
Diametru de prindere min. D1 6 mm
Diametru de prindere max. D1 6 mm
Lungime activă A 100 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 25 mm
Concentricitate 3 µm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Strategie de aşchiere HPC
Cu orificiu al canalului de răcire da
Orificii ale canalului de răcire poate fi sigilat da
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Portsculă cu prindere pe con SK
Lungimea totală L 165,4 mm
Standard DIN 6359; ISO 7388-2; JIS B6339
Formă ADB
Răcirea internă este posibilă da
Material oțel
Suprafeţe tratate călit
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 302606 6
EAN / GTIN 4062406099862
Număr producător 302606 6
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Toate conurile sunt superfinisate (funcţionare silenţioasă). Calitatea echilibrării G2,5 / 25000 min-1. Cu orificii ale canalului de răcire cu închidere.

Aplicaţie:

Pentru prinderea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 B şi DIN 6535 HB.

Accesorii opţionale:

șurub de tragere (AB) Cod 308760 − 308802, cheie de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături

Disponibilitate