Flächenspannfutter Form ADB mit Kühlkanalbohrung, BT 40 A = 100, Spann-⌀ D1: 6mm

Artikel-Nr.: 302606 6
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
116 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ D1 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung ja
Kühlkanal verschließbar ja
Kühlschmierstoffeintritt mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoffaustritt mit Kühlschmierstoffaustritt, axial auf Lochkreis
Schnittstellen Position maschinenseitig; werkstückseitig
Aufnahmetyp Steilkegel; Zylinderschaft
Trennstellenkodierung SKG04005795; ZYL00601015
Aufnahmeform MAS BT; gerade Spannfläche
Aufnahmeausführung dimensionslose Nenngröße mit Kühlung; metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 6 mm
Aufnahmegröße, dimensionslos 40
Aufnahmeart Zapfen; Bohrung (Innenaufnahme)
Durchmesser Schaft DS 6 mm
Kühlschmierstoff ja
Schnittstelle maschinenseitig BT 40
Schnittstelle werkstückseitig Zylinderschaft
Spanndurchmesser min. D1 6 mm
Spanndurchmesser max. D1 6 mm
Auskraglänge A 100 mm
Durchmesser außen werkzeugseitig D 25 mm
Rundlaufgenauigkeit 3 µm
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Zerspanungsstrategie HPC
mit Kühlkanalbohrung ja
Kühlkanalbohrung verschließbar ja
Schnittstelle Trennstelle 1; Trennstelle 2
Produktart Flächenspannfutter
Länge gesamt L 165,4 mm
Norm DIN 6359; ISO 7388-2; JIS B6339
Form ADB
Innenkühlung möglich ja
Material Stahl
Oberflächenbehandlung gehärtet
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 302606 6
EAN / GTIN 4062406099862
Herstellernummer 302606 6
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Alle Schäfte hart überdreht (Laufruhe). Wuchtgüte G2,5 / 25000 min-1. Mit verschließbaren Kühlkanalbohrungen.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 B und DIN 6535 HB.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760 − 308802, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835.