Vpenjalna glava za orodja s prijemalno površino Oblika ADB z izvrtino za hladilni kanal, BT 40 A = 100, Vpenjalni ⌀ D1: 6mm

Št. art.: 302606 6
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
71 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vpenjalni ⌀ D1 (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard: DIN 6359
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Oblika: ADB
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 3
  • Strategija odrezovanja: HPC

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalni premer D1 6 mm
Trn za rezkarje BT 40 A = 100
Standard DIN 6359
Standard vpenjalnega trna ISO 7388-2; JIS B6339
Oblika ADB
Natančnost krožnega teka ≤ 3 µm
Strategija odrezovanja HPC
Previsna dolžina A 100 mm
Zunanji ⌀ D 25 mm
Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900 6
Vrsta izdelka Vpenjalne glave

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 302606 6
EAN/GTIN 4062406099862
Številka proizvajalca 302606 6
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Vsa držala prenapeta (miren krožni tek). Kakovost uravnoteženja G2,5/25000 min−1.Z izvrtinami za hladilne kanale z možnostjo zapiranja.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s stransko prijemalno površino po DIN 1835 B in DIN 6535 HB.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308760308802, AB-vpenjalni ključ art. 308820308835.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov