Oprawki kształt ADB z kanalikami doprowadz. chłodziwo, BT 40 A = 100, ⌀ mocowania D1: 6mm

Nr art.: 302606 6
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
42 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ mocowania D1 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne tak
Kanał chłodzący zamykany tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowe na kole osi otworów
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu Uchwyt ze stożkiem niesamohamownym; chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia SKG04005795; ZYL00601015
Kształt uchwytu MAS BT; Prosta powierzchnia mocowania
Wykonanie uchwytu Rozmiar nominalny bez wymiaru, z chłodzeniem; wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 6 mm
Wielkość uchwytu, bezwymiarowa 40
Sposób mocowania Czop; Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Średnica trzonka DS 6 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
Złącze po stronie maszyny BT 40
Złącze po stronie obrabianego przedmiotu Trzpień walcowy
Min. średnica mocowania D1 6 mm
Maks. średnica mocowania D1 6 mm
Długość wysięgu A 100 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D 25 mm
Dokładność ruchu obrotowego 3 µm
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25 000 obr./min-1
Strategia skrawania HPC
Z kanalikami doprowadz. chłodziwo tak
Zamykany kanalik doprowadzający chłodziwo tak
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Stożkowe uchwyty zaciskowe
Długość całkowita L 165,4 mm
Norma DIN 6359; ISO 7388-2; JIS B6339
Platformy ADB
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Materiał stal
Obróbka powierzchniowa hartowana
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 302606 6
EAN / GTIN 4062406099862
Numer producenta 302606 6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wszystkie chwyty przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca). Klasa wyważenia G2,5 / 25000 min-1 Z zamykanymi otworami kanalików chłodziwa.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytowej wg norm DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308760−308802, klucze mocujące AB nr 308820–308835.