{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Dorn-⌀ d1 | 16 mm | |
| Spænde-⌀ D1 | 16 mm | |
| Adapter | SK 50 A = 55 | |
| Norm | DIN 6358 | |
| Holder-standard | DIN 2080 | |
| Rundløbsnøjagtighed | ≤ 6 µm | |
| Udragende længde, A-mål | 55 mm | |
| Samlet længde L | 199 mm | |
| Fræsedornlængde L3 med medbringerring | 17 mm | |
| Fræsedornslængde L4 | 27 mm | |
| Gevind M | M24 | |
| Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861 | 16 | |
| Ekstra medbringerring nr. 309870 | 16 | |
| passende specialnøgle nr. 309840 | 16 | |
| Produkttype | Fræser-indstiksdorn |
| Artikelnummer | 302520 16 | |
| EAN/GTIN | 4250122600817 | |
| Producentnummer | 501.10.16.55 | |
| Producent/ansvarlig person | Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.eroglumakina.com |