• Utolsó esély! Csak néhány termék áll rendelkezésre, és hamarosan nem fog szerepelni a kínálatunkban.

Kombinált marótüske, SK 50 A = 55, Tüske ⌀ d1: 16mm

Cikkszám: 302520 16
Kedvezmény
77,26 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 18.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tüske ⌀ d1 (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szabvány: DIN 6358
  • Befogó szabvány: DIN 2080
  • Körfutási pontosság: ≤ 6

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tüske ⌀ d1 16 mm
Befogási ⌀ D1 16 mm
Befogó SK 50 A = 55
Szabvány DIN 6358
Befogó szabvány DIN 2080
Körfutási pontosság ≤ 6 µm
A-méret kinyúlási hossz 55 mm
Teljes hossz L 199 mm
Marótüske hossza L3 menesztőgyűrűvel 17 mm
Marótüske hossza L4 27 mm
Menet M M24
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz. 16
Tartalék menesztőgyűrű 309870 sz. 16
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz. 16
Termék fajtája Marótüske

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 302520 16
EAN / GTIN 4250122600817
Gyártó száma 501.10.16.55
Gyártó/felelős személy Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.eroglumakina.com

Leírás

Kivitel:

Belső menet kézi befogáshoz.

Felhasználás:

Retesszelhosszanti hornyú marókhoz, pl. DIN 841.
Menesztőgyűrűvelkereszthornyú marókhoz, DIN 1880.

Tartalom:

Retesszel, menesztőgyűrűvel és marórögzítő csavarral együtt.

Opcionális tartozék:

Speciális kulcs 309840 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek