• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

Cono combinado portafresas, SK 50 A = 55, ⌀ de mandril d1: 16mm

Número de artículo: 302520 16

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mandril d1 (mm) Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: DIN 6358
  • Norma asiento: DIN 2080
  • Precisión de concentricidad: ≤ 6

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mandril d1 16 mm
⌀ de sujeción D1 16 mm
Adaptador SK 50 A = 55
Norma DIN 6358
Norma asiento DIN 2080
Precisión de concentricidad ≤ 6 µm
Longitud de voladizo medida A 55 mm
Longitud total L 199 mm
Longitud cono portafresas L3 con anillo de arrastre 17 mm
Longitud cono portafresas L4 27 mm
Rosca M M24
Tornillo de apriete de fresas de recambio n.° 309860 / 309861 16
Anillo de arrastre de recambio nº 309870 16
Llave especial adecuada nº 309840 16
Tipo de producto Cono portafresas

Identificación y clasificación

Número de artículo 302520 16
EAN / GTIN 4250122600817
Número del fabricante 501.10.16.55
Fabricante/responsable Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.eroglumakina.com

Descripción

Ejecución:

Rosca interior con sujeción manual.

Aplicación:

Con muelle de ajuste para fresas con ranura longitudinal, p. ej. DIN 841.
Con anillo de arrastre para fresas con ranuras transversales, DIN 1880.

Volumen de suministro:

Incluye muelle de ajuste, anillo de arrastre y tornillo de apriete de fresas.

Partes opcionales:

Llave especial n.º 309840.