• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Kombi-Fräser-Aufsteckdorn, SK 50 A = 55, Dorn-⌀ d1: 16mm

Artikel-Nr.: 302520 16
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 18.01.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Dorn-⌀ d1 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Norm: DIN 6358
  • Aufnahme-Norm: DIN 2080
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 6

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Dorn-⌀ d1 16 mm
Spann-⌀ D1 16 mm
Aufnahme SK 50 A = 55
Norm DIN 6358
Aufnahme-Norm DIN 2080
Rundlaufgenauigkeit ≤ 6 µm
Auskraglänge A-Maß 55 mm
Gesamtlänge L 199 mm
Fräsdornlänge L3 mit Mitnehmerring 17 mm
Fräsdornlänge L4 27 mm
Gewinde M M24
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861 16
Ersatz-Mitnehmerring Nr. 309870 16
passender Spezialschlüssel Nr. 309840 16
Produktart Fräser-Aufsteckdorn

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 302520 16
EAN / GTIN 4250122600817
Herstellernummer 501.10.16.55
Hersteller/verantwortliche Person Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.eroglumakina.com

Beschreibung

Ausführung:

Innengewinde für Handspannung.

Verwendung:

Mit Passfeder − für Fräser mit Längsnut, z. B. DIN 841.
Mit Mitnehmerring − für Fräser mit Quernut, DIN 1880.

Lieferumfang:

Inklusive Passfeder, Mitnehmerring und Fräseranzugsschraube.

Sonderzubehör:

Spezialschlüssel Nr. 309840.