• Última oportunidade! Só há alguns artigos disponíveis e em breve deixarão de fazer parte da nossa gama.

Cone porta-fresas combinado, SK 50 A = 55, ⌀ do mandril d1: 16

N.º do artigo: 302520 16
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
2 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ do mandril d1 Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Norma: DIN 6358
  • Norma de alojamento: DIN 2080
  • Concentricidade: ≤ 6

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ do mandril d1 16 mm
⌀ de fixação D1 16 mm
Alojamento SK 50 A = 55
Norma DIN 6358
Norma de alojamento DIN 2080
Concentricidade ≤ 6 µm
Projeção medida A 55 mm
Comprimento total L 199 mm
Comprimento do mandril porta-fresas L3 com anel arrastador 17 mm
Comprimento do mandril porta-fresas L4 27 mm
Rosca M M24
Parafuso de aperto sobressalente para fresa n.º 309860/309861 16
Anel arrastador sobressalente n.º 309870 16
chave especial adequada n.º 309840 16
Tipo de produto Mandril de encaixe para fresa

Identificação e classificação

Número do artigo 302520 16
EAN/GTIN 4250122600817
Número do fabricante 501.10.16.55
Fabricante/responsável Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.eroglumakina.com

Descrição

Versão:

Rosca interior para aperto manual.

Vantagem:

Com mola de ajuste − para fresas com ranhura longitudinal, p. ex. DIN 841.
Com anel arrastador − para fresas com ranhura transversal, DIN 1880.

Material fornecido:

Inclui mola de ajuste, anel arrastador e parafuso de aperto para fresa.

Acessórios especiais:

Chave especial n.º 309840.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados