• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Portsculă combi pentru freze cu alezaj, SK 50 A = 55, ⌀ dornului d1: 16mm

Cod articol: 302520 16
Reducere
75,74 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 18 ian. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ dornului d1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Standard: DIN 6358
  • Normă pentru suport: DIN 2080
  • Concentricitate: ≤ 6

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ dornului d1 16 mm
⌀ de prindere D1 16 mm
Suport SK 50 A = 55
Standard DIN 6358
Normă pentru suport DIN 2080
Concentricitate ≤ 6 µm
Lungime activă dimensiune A 55 mm
Lungimea totală L 199 mm
Lungimea dornului de frezare L3 cu inel de antrenare 17 mm
Lungimea dornului de frezare L4 27 mm
Filet M M24
Şurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861 16
Inel de antrenare de schimb Cod 309870 16
cheie specială recomandată Cod 309840 16
Tip produs Portsculă pentru freze cu alezaj

Identificare și clasificare

Cod articol 302520 16
EAN / GTIN 4250122600817
Număr producător 501.10.16.55
Producător/responsabil Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.eroglumakina.com

Descriere

Execuţie:

Filet interior pentru strângere manuală.

Aplicaţie:

Cu pană longitudinală – pentru freze cu canal interior longitudinal, de ex. DIN 841.
Cu inel de antrenare – pentru freze cu canal frontal, DIN 1880.

Livrare:

Inclusiv pană longitudinală, inel de antrenare şi şurub de fixare a frezei.

Accesorii opţionale:

Cheie specială Cod 309840.

Descărcări și documente

Produse potrivite