• Prekės negalima užsakyti dėl trūkstamų kainų.

Kombinuotoji užmaunamų frezų įspraustinė, SK 50 A = 55, Virbo ⌀ d1: 16mm

Prekės Nr.: 302520 16

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Virbo ⌀ d1 (mm) Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Norma: DIN 6358
  • Laikiklio norma: DIN 2080
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤ 6

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Virbo ⌀ d1 16 mm
Užspaudimo ⌀ D1 16 mm
Laikiklis SK 50 A = 55
Norma DIN 6358
Laikiklio norma DIN 2080
Radialinio mušimo tikslumas ≤ 6 µm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 55 mm
Bendras ilgis L 199 mm
Užmaunamos frezos ilgis L3 su tvirtinimo žiedu 17 mm
Užmaunamos frezos ilgis L4 27 mm
Sriegis M M24
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861 16
Atsarginis žiedas Nr. 309870 16
tinkamas specialus raktas Nr. 309840. 16
Produkto rūšis Užmaunama įspraustinė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 302520 16
EAN / GTIN 4250122600817
Gamintojo numeris 501.10.16.55
Gamintojas / atsakingas asmuo Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 MÖSSINGEN, Germany, www.eroglumakina.com

Aprašymas

Modelis:

Vidinis sriegis rankiniam užtraukimui.

Paskirtis:

Su prizminiu pleištu − frezoms su išilginiu grioveliu, pvz., DIN 841.
Su tvirtinimo žiedu − frezoms su skersiniu grioveliu, DIN 1880.

Tiekiama:

Kartu su prizminiu pleištu, tvirtinimo žiedu ir frezos priveržimo varžtu.

Priedai pasirinktinai:

Specialus raktas Nr. 309840.