{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 6 mm | |
Adapter | SK 40 | |
Norm | DIN 6359 | |
Holder-standard | DIN 2080 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Udragende længde, A-mål | 50 mm | |
Udvendig ⌀ D | 25 mm | |
Samlet længde L | 143 mm | |
Gevind M | M16 | |
Ekstra spændeskrue nr. 309900 | 6 | |
Produkttype | Fladespændepatron |
Artikelnummer | 302420 6 | |
EAN/GTIN | 4250122600220 | |
Producentnummer | 401.04.06.50 |