Antræksbolte Mazak, form A, med boring, Passer til konus: 40M

Art.-nr.: 308670 40M
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.151 styk på lager

Vælg variant og styktal

Passer til konus Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Spændebolt-standard: CAT

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Passer til konus 40
Boreegenskab med boring
Spændebolt-standard CAT
Krave-⌀ D 21,8 mm
Hoved-⌀ D1 18,79 mm
Samlet længde L 41,25 mm
L1 16,25 mm
Gevind M M16
Maks. tilspændingsmoment 50 Nm
Passer til konusdorn med farvekode SK 40
Borings-⌀ 6 mm
Nøglestørrelse 19 mm
Produkttype Antræksbolte

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 308670 40M
EAN/GTIN 4045197439185
Producentnummer 308670 40M
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Plandrejet på endefladen.
Tætnet.

Beskrivelse:

Værktøjsholderen spændes fast i spindlen vha. spændebolten på spindlens spændegriber. Spændebolte fås i forskellige udførelser. De udgør et vigtigt bindeled mellem maskinen og værktøjet. Kravene til nøjagtighed, styrke og pålidelighed af spændebolte er høje.

Anvendelse:

  • Til værktøj med konusskaft DIN 69871 og JIS B 6339 (MAS-BT).
  • I bearbejdningscentre (maskiner med automatisk værktøjsskifter).
  • I NC-maskiner (maskiner uden automatisk værktøjsskifter).

Bemærk:

Ved montering af AB er det vigtigt at have det korrekte tilspændingsmoment.
Der findes ingen passende spændenøgle.