Upínač 6

Č. pol.: 302420 6
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: DIN 6359
  • Norma upínača: DIN 2080
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 3

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ upnutia D1 6 mm
Upínač SK 40
Norma DIN 6359
Norma upínača DIN 2080
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 3 µm
Dĺžka výčnelku Rozmer A 50 mm
Vonkajší ⌀ D 25 mm
Celková dĺžka L 143 mm
Závit M M16
Náhradná upínacia skrutka č. 309900 6
Druh produktu Povrchové skľučovadlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 302420 6
EAN/GTIN 4250122600220
Číslo výrobcu 401.04.06.50

Popis

Prevedenie:

Vnútorný závit umožňujúci ručné upnutie.

Použitie:

Na upnutie nástrojov s bočnou unášacou plochou podľa DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    ⌀ upnutia D1 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka