{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | Bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | Bez výstupu chladicího maziva | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Typ upínače | Strmý kužel | |
| Kódování oddělovacího místa | SKG04002085 | |
| Formulář záznamu | Bez předávání chladicího maziva | |
| Provedení upínače | Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení | |
| Velikost upínače, bezrozměrná | 40 | |
| Typ upínače | Otvor (vnitřní upínač) | |
| Rozhraní na straně stroje | SK 40 | |
| Upínací průměr min. D1 | 6 mm | |
| Upínací průměr max. D1 | 6 mm | |
| Nepodepřená délka A | 50 mm | |
| Přesnost obvodové házivosti | 3 µm | |
| Závit G; M | M16 | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Upínací trn | |
| Celková délka L | 143 mm | |
| Výška celková H1 | 143 mm | |
| Šířka celkem B1 | 25 mm | |
| Norma | DIN 2080; DIN 6359 | |
| Se závitem | ano | |
| Vnitřní chlazení je možné | ne | |
| Hmotnost | 0,95 kg | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 302420 6 | |
| EAN / GTIN | 4250122600220 | |
| Číslo výrobce | 401.04.06.50 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 Mössingen, Deutschland, www.eroglumakina.com |