{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Intrare lubrifiant de răcire | Fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Tip prindere | Con cu înclinare mare | |
| Codarea punctului de separare | SKG04002085 | |
| Formular de înregistrare | Fără transfer lubrifiant de răcire | |
| Design de montare | Dimensiune nominală adimensională fără răcire | |
| Dimensiune prindere, fără dimensiuni | 40 | |
| Tip de prindere | Alezaj (montare interioară) | |
| Interfață pe partea utilajului | SK 40 | |
| Diametru de prindere min. D1 | 6 mm | |
| Diametru de prindere max. D1 | 6 mm | |
| Lungime activă A | 50 mm | |
| Concentricitate | 3 µm | |
| Filet G; M | M16 | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK | |
| Lungimea totală L | 143 mm | |
| Înălţimea totală H1 | 143 mm | |
| Lăţimea totală B1 | 25 mm | |
| Standard | DIN 2080; DIN 6359 | |
| Cu filet | ja | |
| Răcirea internă este posibilă | nein | |
| Greutate | 0,95 kg | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 302420 6 | |
| EAN / GTIN | 4250122600220 | |
| Număr producător | 401.04.06.50 | |
| Producător/responsabil | Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 Mössingen, Deutschland, www.eroglumakina.com |