• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Hay una alternativa para este artículo

Cono de sujeción plano, SK 40, ⌀ de sujeción D1: 6mm

Número de artículo: 302420 6
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Entrada de lubricante refrigerante Sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante Sin salida de lubricante refrigerante
Lubricante refrigerante
Tipo de asiento Cono de gran inclinación
Codificación de punto de separación SKG04002085
Forma de asiento Sin transferencia de lubricante refrigerante
Diseño de asiento Tamaño nominal sin dimensiones sin refrigeración
Tamaño de asiento, sin dimensiones 40
Tipo de alojamiento Taladro (interior)
Interfaz en el lado de la máquina SK 40
Diámetro de sujeción mín. 6 mm
Diámetro de sujeción máx. 6 mm
Longitud de alcance 50 mm
Precisión de concentricidad 3 µm
Rosca M16
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto Cono de sujeción plano
Longitud total 143 mm
Altura total 143 mm
Anchura total 25 mm
Norma DIN 2080; DIN 6359
Con rosca
Posibilidad de refrigeración interior no
Peso 0,95 kg
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 302420 6
EAN / GTIN 4250122600220
Número del fabricante 401.04.06.50
Fabricante/responsable Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 Mössingen, Deutschland, www.eroglumakina.com

Descripción

Ejecución:

Rosca interior con sujeción manual.

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con superficie de arrastre lateral según DIN 1835 B y DIN 6535 HB.

Descargas y documentos

Productos adecuados