{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Spænde-⌀ D1 | 3 mm | |
| Adapter | SK 40 A = 120 | |
| Holder-standard | ISO 7388-1 | |
| Form | ADB | |
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
| Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
| Spåntagningsstrategi | HSC; HPC | |
| Udragende længde, A-mål | 120 mm | |
| Udvendig ⌀ D | 20 mm | |
| ⌀ D2 | 10 mm | |
| Produkttype | Krympepatron |
| Artikelnummer | 302254 3 | |
| EAN/GTIN | 2050001689658 | |
| Producentnummer | 15.306.40.03.Z/120 | |
| Producent/ansvarlig person | WTE Präzisionstechnik GmbH, Gewerbegebiet an der B95 2A, 09427 EHRENFRIEDERSDORF, Deutschland, www.wte.mapal.com |