Karštojo užspaudimo patronas, SK 40 A = 120, Užveržimo⌀ D1: 3mm

Prekės Nr.: 302254 3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užveržimo⌀ D1 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas taip
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas su aušinimo tepimo priemonės padavimu, decentraliz. ir ašin. koncentrin.
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. koncentr.
Aušinimo tepimo priemonės taip
Sąsajos padėtis staklių pusėje; ruošinio pusėje
Tvirtinimo tipas kūgis; Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas SKG04001795; ZYL00300105
Tvirtinimo forma kūgis DIN ISO 7388-1; lygus kotas
Laikiklio konstrukcija nominalusis dydis su aušinimu; metrais
Laikiklio dydis, metrinis 3 mm
Laikiklio dydis, be matmenų 40
Tvirtinimo būdas kaištis; kiaurymė (vidinis vaizdas)
Tvirtinimo tolerancijos klasė h6
Koto skersmuo DS 3 mm
sąsaja staklių pusėje SK 40
Sąsaja ruošinio pusėje Cilindrinis kotas
Užspaudimo skersmuo min. D1 3 mm
Užspaudimo skersmuo maks. D1 3 mm
Iškyšos ilgis A 120 mm
Išorinis skersmuo įrankio pusėje D 20 mm
Radialinio mušimo tikslumas 3 µm
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius g 2,5 kai 25000 min-1
pjovimo technika HPC; HSC
Su RDA duomenų laikmena ne
Diameter outer 2 on the tool side D2 10 mm
Sąsaja pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2
produkto rūšis karštojo užspaudimo patronas
Visas ilgis L 188,4 mm
Außendurchmesser gesamt 63,55 mm
Standartas ISO 7388-1
Forma ADB
Su kiauryme RFID duomenų perdavimui taip
Galimas vidinis šaldymas taip
Medžiaga plienas
Turinys 1 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 302254 3
EAN / GTIN 2050001689658
Gamintojo numeris 15.306.40.03.Z/120
Gamintojas / atsakingas asmuo WTE Präzisionstechnik GmbH & Co. KG, Gewerbegebiet an der B95 2A, 09427 Ehrenfriedersdorf, Germany, www.wte.mapal.com

Aprašymas

Modelis:

  • Atsparus karščiui plienas.
  • dydis 3 -5 skirtas HM įrankių tvirtinimui, nuo dydžio 6 − HSS ir HM.
  • Visi kotai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas!).
  • Su RFID/Balluffchip anga.

Matinis paviršius.

Paskirtis:

Įrankių su cilindrinio koto tolerancija h6 tvirtinimui.
Tinka užspaudimui induktyvaus, kontaktinio ir karšto oro užspaudimo prietaisuose.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600308800, AB užveržimo raktai Nr. 308820308835, karštojo užspaudimo griebtuvo ilgintuvai Nr. 302410302419. Karštojo užspaudimo patronų ilgintuvai Nr. 354210354450, balansavimo varžtai Nr. 309906 dyd. 180.